LINEA LIGHT (ILED) - ILD89146 ALIM FINITO 2/3 LED 500MA 4W LUNGO - 89146

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 14...14 V
Potenza di uscita - 2...2 W
Altezza - 20 mm
Adatto per uso all'esterno - no
Larghezza - 22 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033913999958
Codice prodotto
ILD89146
Cod. produttore
89146
Produttore
LIA
Tensione di uscita:
14...14 V
Potenza di uscita:
2...2 W
Altezza:
20 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
22 mm
Lunghezza:
138 mm
LINEA LIGHT (ILED) modello ALIM FINITO 2 3 LED 500MA 4W LUNGO, alimentatore o driver LED per illuminazione


