AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD89148 ALIM FINITO 1/2 LED 350MA 4W TONDO - 89148

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 21...21 V

  • Potenza di uscita - 1...1 W

  • Corrente di uscita - 350...350 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Altezza - 23.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913999972

Codice prodotto

ILD89148

Cod. produttore

89148

Produttore

LIA

Tensione di uscita:

21...21 V

Potenza di uscita:

1...1 W

Corrente di uscita:

350...350 mA

Grado di protezione (IP):

IP65

Altezza:

23.5 mm

Adatto per uso all'esterno:

Adatto per corrente costante:

LINEA LIGHT (ILED) modello ALIM FINITO 1 2 LED 350MA 4W TONDO, alimentatore o driver LED per illuminazione