AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD89177 CONV ROTONDO FINITO 600MA RES. - 89177

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 24...24 V

  • Potenza di uscita - 12...12 W

  • Corrente di uscita - 530...530 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Altezza - 23 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913537020

Codice prodotto

ILD89177

Cod. produttore

89177

Produttore

LIA

Tensione di uscita:

24...24 V

Potenza di uscita:

12...12 W

Corrente di uscita:

530...530 mA

Grado di protezione (IP):

IP65

Altezza:

23 mm

Adatto per uso all'esterno:

Adatto per corrente costante:

Diametro:

28 mm

ROUND 12W 24V DC/12V DC Converter (1-6 LEDs 24V DC/ 1-2 LEDs 12V DC) 630mA. Protezione contro le sovratemperature, il sovraccarico, il circuito aperto ed il cortocircuito lungo la linea in uscita.