AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD89419 ALIM+SCA 6W 1-2 LED 350MA IP67 - 89419

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD89419 ALIM+SCA 6W 1-2 LED 350MA IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 8...8 V

  • Potenza di uscita - 0...6 W

  • Altezza - 27 mm

  • Modello - Statico

  • Adatto per uso all'esterno - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913594245

Codice prodotto

ILD89419

Cod. produttore

89419

Produttore

LIA

Tensione di uscita:

8...8 V

Potenza di uscita:

0...6 W

Altezza:

27 mm

Modello:

Statico

Adatto per uso all'esterno:

no

Larghezza:

65 mm

Lunghezza:

74 mm

Contenitore:

Contenitore in plastica

LINEA LIGHT (ILED) modello ALIM SCA 6W 1-2 LED 350MA IP67, alimentatore o driver LED per illuminazione