LINEA LIGHT (ILED) - ILD89421 ALIM+SCA 6W 3-6 LED 350MA IP67 - 89421

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 8...8 V
Potenza di uscita - 6...6 W
Altezza - 65 mm
Adatto per uso all'esterno - sì
Larghezza - 27 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033913594269
Codice prodotto
ILD89421
Cod. produttore
89421
Produttore
LIA
Tensione di uscita:
8...8 V
Potenza di uscita:
6...6 W
Altezza:
65 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
27 mm
Lunghezza:
66 mm
Contenitore:
Contenitore in plastica
LINEA LIGHT (ILED) modello ALIM SCA 6W 3-6 LED 350MA IP67, alimentatore o driver LED per illuminazione



