LINEA LIGHT (ILED) - ILD89423 ALIM+SCA 6W 2-3 LED 500MA IP67 - 89423

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 14...14 V
Potenza di uscita - 2...2 W
Altezza - 65 mm
Adatto per uso all'esterno - sì
Larghezza - 27 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033913594283
Codice prodotto
ILD89423
Cod. produttore
89423
Produttore
LIA
Tensione di uscita:
14...14 V
Potenza di uscita:
2...2 W
Altezza:
65 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
27 mm
Lunghezza:
74 mm
LINEA LIGHT (ILED) modello ALIM SCA 6W 2-3 LED 500MA IP67, alimentatore o driver LED per illuminazione


