LINEA LIGHT SRL - LIA90206 TRIAD APPL.E27 57W (S)VET.SER.B.CO - 90206

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con rilevatore di movimento - no
Con lampada - no
Lampada - Lampada fluorescente compatta
Colore del corpo - Bianco
Materiale (del corpo) - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8033913237999
Codice prodotto
LIA90206
Cod. produttore
90206
Produttore
LIA
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
no
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Colore del corpo:
Bianco
Materiale (del corpo):
Altri
Portalampada:
E27
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Con sensore di luminosità:
no
Lunghezza:
220 mm
Materiale del diffusore:
Vetro strutturato
Larghezza:
350 mm
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Non richiesto
Altezza / Profondità:
110 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per numero di lampade:
1
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no