LINEA LIGHT SRL - LIA90209 TRIAD PLAF.E27 3X57W V.SER.B.CO - 90209
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con lampada - no
Lampada - Lampada fluorescente compatta
Colore del corpo - Bianco
Materiale (del corpo) - Altri
Portalampada - E27
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8033913238026
Codice prodotto
LIA90209
Cod. produttore
90209
Produttore
LIA
Con lampada:
no
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Colore del corpo:
Bianco
Materiale (del corpo):
Altri
Portalampada:
E27
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Lunghezza:
880 mm
Materiale del diffusore:
Vetro strutturato
Larghezza:
710 mm
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Non richiesto
Altezza / Profondità:
110 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Adatto per numero di lampade:
3
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Montaggio a parete:
sì
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no