AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD90907 TRAIL2 CHASSIS B.CO 3P 2270 - 90907

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Copertura

  • Materiale - Altri

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 64 mm

  • Larghezza - 74 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534975927

Codice prodotto

ILD90907

Cod. produttore

90907

Produttore

LIA

Tipo di accessorio / ricambio:

Copertura

Materiale:

Altri

Colore:

Bianco

Lunghezza:

64 mm

Larghezza:

74 mm

Diametro:

2270 mm

Sistemi 90907. Sistemi a singola emissione per applicazione indoor. La montatura è prodotta in ferro, con una finitura di colore bianco ral 9003, ottenuta tramite verniciatura. Il grado di protezione è IP20; ed è installabile a soffitto. Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.