AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD91339C30 ASPHO-Q 2 QUADRO 1LED 5MM BIANCO - 91339C30

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 24...24 V

  • Con lampada -

  • Alimentatore incluso - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913674435

Codice prodotto

ILD91339C30

Cod. produttore

91339C30

Produttore

LIA

Grado di protezione (IP):

IP44

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

24...24 V

Con lampada:

Alimentatore incluso:

no

Altezza/profondità di installazione:

23 mm

Classe di protezione:

III

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Adatto per lampade di potenza:

0.5...0.5 W

Adatto per numero di lampade:

1

Larghezza:

20 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza:

20 mm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

LINEA LIGHT (ILED) modello ASPHO-Q 2 QUADRO 1LED 5MM 0 5W BG3, faretto / proiettore di illuminazione