LINEA LIGHT (ILED) - ILD91354Z70 ASPHO-R 23 TONDO 1L 2W RGB 70°BIANC - 91354Z70
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Colore del corpo - Bianco
Tensione nominale - 220...240 V
Con lampada - sì
Alimentatore incluso - no
Confezione
1 PZ
EAN
8033913675272
Codice prodotto
ILD91354Z70
Cod. produttore
91354Z70
Produttore
LIA
Grado di protezione (IP):
IP44
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Con lampada:
sì
Alimentatore incluso:
no
Altezza/profondità di installazione:
70 mm
Classe di protezione:
III
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Diametro esterno:
20 mm
Adatto per lampade di potenza:
1...1 W
Adatto per numero di lampade:
3
Emissione luminosa:
Diretta
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no


