LINEA LIGHT (ILED) - ILD91364W00 PICROL 1 1LED 1W BIANCO - 91364W00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP44
Colore del corpo - Bianco
Angolo di emissione del fascio luminoso - A raggio diffuso
Adatto per montaggio incassato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8033913676002
Codice prodotto
ILD91364W00
Cod. produttore
91364W00
Produttore
LIA
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP44
Colore del corpo:
Bianco
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A raggio diffuso
Adatto per montaggio incassato:
sì
Regolabile:
Non regolabile
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada:
sì
Con sensore di luminosità:
no
Montaggio a parete:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
130 lm
Alimentatore incluso:
no
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Altezza/profondità di installazione:
26 mm
Classe di protezione:
III
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
80-89
Diametro esterno:
30 mm
Adatto per lampade di potenza:
1...1 W
Colore della luce:
Bianco
Emissione luminosa:
Diretta
Corrente nominale:
350...350 mA
Colore del riflettore:
Bianco
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no



