LINEA LIGHT (ILED) - ILD91366C30 BIBOK 1 1LED 5MM BIANCO - 91366C30
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Colore del corpo - Bianco
Tensione nominale - 24...24 V
Con lampada - sì
Alimentatore incluso - no
Confezione
1 PZ
EAN
8033913676552
Codice prodotto
ILD91366C30
Cod. produttore
91366C30
Produttore
LIA
Grado di protezione (IP):
IP44
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
24...24 V
Con lampada:
sì
Alimentatore incluso:
no
Altezza/profondità di installazione:
30 mm
Classe di protezione:
III
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Diametro esterno:
9 mm
Adatto per lampade di potenza:
0.5...0.5 W
Adatto per numero di lampade:
1
Colore della luce:
Bianco
Emissione luminosa:
Diretta
Colore del riflettore:
Bianco
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no