LINEA LIGHT (ILED) - ILD91896N30 ANTON-R 1 1LED 2W A INCASSO BIANCO - 91896N30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP45
Colore del corpo - Bianco
Tensione nominale - 220...240 V
Con lampada - sì
Materiale (del corpo) - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
8033913192380
Codice prodotto
ILD91896N30
Cod. produttore
91896N30
Produttore
LIA
Grado di protezione (IP):
IP45
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Alimentatore incluso:
no
Altezza/profondità di installazione:
57 mm
Classe di protezione:
III
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Diametro esterno:
45 mm
Adatto per lampade di potenza:
2...2 W
Emissione luminosa:
Diretta
Colore del riflettore:
Bianco
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no


