LINEA LIGHT (ILED) - ILD92061N00 BERET-R 3 TONDO 1LED 1W GRIGIO - 92061N00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP66
Diametro di incasso - 29 mm
Lampada - LED non sostituibile
Tensione nominale - 220...240 V
Colore del corpo - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
8033913165285
Codice prodotto
ILD92061N00
Cod. produttore
92061N00
Produttore
LIA
Grado di protezione (IP):
IP66
Diametro di incasso:
29 mm
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Grigio
Altezza/profondità di installazione:
23 mm
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Diametro esterno:
35 mm
Adatto per numero di lampade:
1
Alimentatore incluso:
no
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
no
Classe di protezione:
III
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
no


