LINEA LIGHT (ILED) - ILD92061N30 BERET-R 3 TONDO 1LED 1W GRIGIO - 92061N30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP66
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 155 lm
Diametro di incasso - 29 mm
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
8033913165308
Codice prodotto
ILD92061N30
Cod. produttore
92061N30
Produttore
LIA
Grado di protezione (IP):
IP66
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
155 lm
Diametro di incasso:
29 mm
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Grigio
Altezza/profondità di installazione:
23 mm
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Tipo di tensione:
DC
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A medio raggio 20-40°
Diametro esterno:
35 mm
Alimentatore incluso:
no
Adatto per lampade di potenza:
1...1 W
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
no
Classe di protezione:
III
Non dimmerabile:
sì
Corrente nominale:
350...350 mA
Indice di resa cromatica:
80-89
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
no



