LINEA LIGHT (ILED) - ILD92068N00 BERET-R 3 TONDO 1LED 1W INOX - 92068N00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP66
Diametro di incasso - 29 mm
Lampada - LED non sostituibile
Tensione nominale - 220...240 V
Colore del corpo - Acciaio Inox
Confezione
1 PZ
EAN
8033913165100
Codice prodotto
ILD92068N00
Cod. produttore
92068N00
Produttore
LIA
Grado di protezione (IP):
IP66
Diametro di incasso:
29 mm
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Altezza/profondità di installazione:
23 mm
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Diametro esterno:
35 mm
Adatto per numero di lampade:
1
Alimentatore incluso:
no
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
no
Classe di protezione:
III
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
no
Uplights a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 1 LED powerled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente èdi 155 lm, con un'efficienza nominale di 155.0 lm/W.
Il corpo dell'apparecchio, realizzato in acciaio aisi 316l, presenta una finitura di colore acciaio, ottenuta tramite pallinatura. Il grado di protezione è IP66; il peso complessivo è di 0.062 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.
La potenza assorbita dall'apparecchio è di 1 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 1 m.
L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a pavimento, con foro tondo di diametro 29 mm (nel cartongesso).
Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.


