AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD92069N60 BERET-Q 4 QUADRO 1LED 1W CROMO - 92069N60

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD92069N60 BERET-Q 4 QUADRO 1LED 1W CROMO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Diametro di incasso - 29 mm

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Cromo

  • Altezza/profondità di installazione - 23 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913166671

Codice prodotto

ILD92069N60

Cod. produttore

92069N60

Produttore

LIA

Grado di protezione (IP):

IP66

Diametro di incasso:

29 mm

Lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Cromo

Altezza/profondità di installazione:

23 mm

Con lampada:

Regolabile:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Adatto per numero di lampade:

1

Materiale del diffusore:

Vetro opalino

Carrabile:

no

Larghezza:

35 mm

Classe di protezione:

III

Lunghezza:

35 mm

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

no

LINEA LIGHT (ILED) modello BERET-Q 4 QUADRO 1LED 1W CROMO, faretto calpestabile per illuminazione