AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD92088W15 BERET-Q 4 QUADRO 1LED 1W BIANCO

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 145 lm

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913167586

Codice prodotto

ILD92088W15

Cod. produttore

92088W15

Produttore

LIA

Grado di protezione (IP):

IP66

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

145 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Bianco

Altezza/profondità di installazione:

23 mm

Con lampada:

Regolabile:

no

Tipo di tensione:

DC

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A medio raggio 20-40°

Alimentatore incluso:

no

Adatto per lampade di potenza:

1...1 W

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

no

Larghezza:

35 mm

Larghezza di incasso:

29 mm

Classe di protezione:

III

Lunghezza di incasso:

29 mm

Non dimmerabile:

Corrente nominale:

350...350 mA

Indice di resa cromatica:

80-89

Lunghezza:

35 mm

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

no

Beret_Q - Uplights a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Spot simmetrica, è composta da 1 LED powerled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 145 lm, con un'efficienza nominale di 145.0 lm/W. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in ottone, presenta una finitura di colore bianco ral 9003 goffrato, ottenuta tramite verniciatura. Il grado di protezione è IP66; il peso complessivo è di 0.066 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 1,0 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta. L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile apavimento, con foro tondo di diametro 29 mm (nel cartongesso) su muratura con controcassa cod. 84915. Ottica C0/C180: 34°.