LINEA LIGHT (ILED) - ILD92092W15 BERET-Q 4 QUADRO 1LED 1W GRIGIO - 92092W15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP66
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 130 lm
Diametro di incasso - 29 mm
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
8033913167869
Codice prodotto
ILD92092W15
Cod. produttore
92092W15
Produttore
LIA
Grado di protezione (IP):
IP66
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
130 lm
Diametro di incasso:
29 mm
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Grigio
Altezza/profondità di installazione:
23 mm
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A stretto raggio 10-20°
Alimentatore incluso:
no
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
no
Larghezza:
35 mm
Classe di protezione:
III
Corrente nominale:
350...350 mA
Indice di resa cromatica:
80-89
Lunghezza:
35 mm
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
sì



