LINEA LIGHT (ILED) - ILD92203N85 CLIVO-X 7 1LED 2W+ALI CROMO - 92203N85

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Cromo
Regolabile - Orientabile
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
8056534960213
Codice prodotto
ILD92203N85
Cod. produttore
92203N85
Produttore
LIA
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Cromo
Regolabile:
Orientabile
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Con lampada:
sì
Con sensore di luminosità:
no
Montaggio a parete:
sì
Adatto al montaggio su barre conduttrici:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
249 lm
Tipo di tensione:
DC
Adatto per montaggio con morsetto:
no
Alimentatore incluso:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto al montaggio su pedane/movimenti:
sì
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Adatto al montaggio su traversa:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED sostituibile
Indice di resa cromatica:
80-89
Diametro esterno:
32 mm
Altezza / Profondità:
124 mm
Adatto per lampade di potenza:
2...2 W
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
62 mm
Corrente nominale:
630...630 mA
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no



