AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD92256N30 PICROL 3 1LED 1W BIANCO - 92256N30

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con lampada -

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913221318

Codice prodotto

ILD92256N30

Cod. produttore

92256N30

Produttore

LIA

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Plastica

Alimentatore incluso:

no

Altezza/profondità di installazione:

28.5 mm

Classe di protezione:

III

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Diametro esterno:

25 mm

Adatto per lampade di potenza:

1...1 W

Emissione luminosa:

Diretta

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Faretto / Proiettore ILED tipo/modello PICROL 3 1LED 1W BIANCO