AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD92256W70 PICROL 3 1LED 1W BIANCO - 92256W70

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con lampada -

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913163014

Codice prodotto

ILD92256W70

Cod. produttore

92256W70

Produttore

LIA

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Plastica

Alimentatore incluso:

no

Altezza/profondità di installazione:

28.5 mm

Classe di protezione:

III

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Diametro esterno:

25 mm

Adatto per lampade di potenza:

1...1 W

Emissione luminosa:

Diretta

Colore del riflettore:

Bianco

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Downlights a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Wide Flood, è composta da 1 LED powerled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 145 lm, con un'efficienza nominale di 145.0 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in poliammide, presenta una finitura di colore bianco. Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 0.017 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 1 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.12 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto, con foro tondo di diametro 20 mm (nel cartongesso).

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.