LINEA LIGHT (ILED) - ILD92259W70 PICROL 3 1LED 1W CROMO - 92259W70

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Colore del corpo - Cromo
Tensione nominale - 220...240 V
Con lampada - sì
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8033913162970
Codice prodotto
ILD92259W70
Cod. produttore
92259W70
Produttore
LIA
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore del corpo:
Cromo
Tensione nominale:
220...240 V
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Plastica
Alimentatore incluso:
no
Altezza/profondità di installazione:
28.5 mm
Classe di protezione:
III
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Diametro esterno:
25 mm
Adatto per lampade di potenza:
1...1 W
Emissione luminosa:
Diretta
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no