LINEA LIGHT (ILED) - ILD92262N00 SAND-Q 2 QUAD 1LED 1W PMMA V.BIANCO - 92262N00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Bianco
Tensione nominale - 220...240 V
Con lampada - sì
Alimentatore incluso - no
Confezione
1 PZ
EAN
8033913222056
Codice prodotto
ILD92262N00
Cod. produttore
92262N00
Produttore
LIA
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Con lampada:
sì
Alimentatore incluso:
no
Altezza/profondità di installazione:
23 mm
Classe di protezione:
III
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Plastica, strutturata
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Adatto per lampade di potenza:
1...1 W
Larghezza:
40 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza:
40 mm
Colore del riflettore:
Bianco
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no


