AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD92285C00 BERIEL 7 TONDO 1LED 1W CROMO - 92285C00

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Cromo

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con lampada -

  • Alimentatore incluso - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913164370

Codice prodotto

ILD92285C00

Cod. produttore

92285C00

Produttore

LIA

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Cromo

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada:

Alimentatore incluso:

no

Altezza/profondità di installazione:

23 mm

Classe di protezione:

III

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Vetro strutturato

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Diametro esterno:

20 mm

Adatto per lampade di potenza:

1...1 W

Adatto per numero di lampade:

1

Emissione luminosa:

Diretta

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

LINEA LIGHT (ILED) modello BERIEL 7 TONDO 1LED 1W CROMO, faretto / proiettore di illuminazione