LINEA LIGHT (ILED) - ILD92311W70 CLIP-X 11 MEZZALUNA 1LED 2W BIANCO - 92311W70
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP66
Colore del corpo - Bianco
Con lampada - sì
Lampada - LED non sostituibile
Adatto per montaggio a parete - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8033913163762
Codice prodotto
ILD92311W70
Cod. produttore
92311W70
Produttore
LIA
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore del corpo:
Bianco
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Adatto per montaggio a parete:
sì
Materiale (del corpo):
Altri
Alimentatore incluso:
no
Tipo di copertura:
Disco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Diametro:
40 mm
Diametro di incasso:
29 mm


