LINEA LIGHT (ILED) - ILD92328N05 PETIT-Q 4 QUADRO 1LED 2W BIANCO - 92328N05

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 152 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP20
Colore del corpo - Bianco
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8033913227259
Codice prodotto
ILD92328N05
Cod. produttore
92328N05
Produttore
LIA
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
152 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore del corpo:
Bianco
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Adatto per montaggio a parete:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale (del corpo):
Altri
Alimentatore incluso:
no
Tipo di copertura:
Disco
Colore della luce:
Bianco
Corrente nominale:
500...500 mA
Indice di resa cromatica:
80-89
Larghezza:
20 mm
Diametro di incasso:
15 mm