AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD92328W05 PETIT-Q 4 QUADRO 1LED 2W BIANCO - 92328W05

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD92328W05 PETIT-Q 4 QUADRO 1LED 2W BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del riflettore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913163236

Codice prodotto

ILD92328W05

Cod. produttore

92328W05

Produttore

LIA

Colore del riflettore:

Bianco

Lampada a parete a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Ultra Spot, e composta da 1 LED powerled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente e di 106 lm, con un'efficienza nominale di 106.0 lm/W. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Ultra Spot, e composta da 1 LED powerled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente e di 106 lm, con un'efficienza nominale di 106.0 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6026, presenta una finitura di colore nichel, ottenuta tramite nichelatura galvanica + spazzolaturaIl corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6026, presenta una finitura di colore nichel, ottenuta tramite nichelatura galvanica + spazzolaturaIl corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6026, presenta una finitura di colore nichel, ottenuta tramite nichelatura galvanica + spazzolatura; il diffusore e prodotto in polimetilmetacrilato uv resistente; il diffusore e prodotto in polimetilmetacrilato uv resistente; il diffusore e prodotto in polimetilmetacrilato uv resistente. Il grado di protezione e IP20; il peso complessivo e di 0.015 kg. Il driver d?alimentazione non e fornito e deve essere ordinato separatamente.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 2 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 0.12 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed e installabile a parete o soffitto, con foro tondo di diametro 15 mm (nel cartongesso).Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal ?decreto 23 giugno 2022? pubblicato nella ?Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana? serie generale n?183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.