AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD92330W05 PETIT-Q 4 QUADRO 1LED 2W NIKEL SPAZ - 92330W05

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Nichel

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con lampada -

  • Alimentatore incluso - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913168149

Codice prodotto

ILD92330W05

Cod. produttore

92330W05

Produttore

LIA

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Nichel

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada:

Alimentatore incluso:

no

Altezza/profondità di installazione:

75 mm

Classe di protezione:

III

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Distribuzione luminosa:

Asimmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Adatto per lampade di potenza:

1.5...1.5 W

Larghezza:

20 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza:

20 mm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

LINEA LIGHT (ILED) modello PETIT-Q 4 QUADRO 1LED 2W NIKEL SPAZ, faretto / proiettore di illuminazione