LINEA LIGHT (ILED) - ILD92407N05 PETIT-2R 1 TONDO 1LED 1W NIKEL SPAZ - 92407N05

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033913232796
Codice prodotto
ILD92407N05
Cod. produttore
92407N05
Produttore
LIA
Lampada a parete a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa 5°, è composta da 1 LED powerled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 138 lm, con un'efficienza nominale di 138.0 lm/W. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in ottone, presenta una finitura dicolore nichel, ottenuta tramite spazzolatura. Il grado di protezione è IP44; il peso complessivo è di 0.051 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 1,0 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta. L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto, con foro tondo di diametro 29 mm (nel cartongesso) su muratura con controcassa cod. 84915.



