AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD92513N05 CUT-R 2 TO.CONTROCAS 1LED 2W BIANCO - 92513N05

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Bianco

  • Con lampada -

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Alimentatore incluso - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913233427

Codice prodotto

ILD92513N05

Cod. produttore

92513N05

Produttore

LIA

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Bianco

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Alimentatore incluso:

no

Altezza/profondità di installazione:

39.5 mm

Classe di protezione:

III

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Diametro esterno:

65 mm

Adatto per lampade di potenza:

2...2 W

Emissione luminosa:

Diretta

Colore del riflettore:

Bianco

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

LINEA LIGHT (ILED) modello CUT-R 2 TO.CONTROCAS 1LED 2W BIANCO, faretto / proiettore di illuminazione