AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD92584W60 VIKY-R 1 TO.ANTIABBAGL.1L 1W CROMO - 92584W60

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD92584W60 VIKY-R 1 TO.ANTIABBAGL.1L 1W CROMO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Colore del corpo - Cromo

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - Ad ampio raggio 40-80°

  • Adatto per montaggio incassato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534898530

Codice prodotto

ILD92584W60

Cod. produttore

92584W60

Produttore

LIA

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP40

Colore del corpo:

Cromo

Angolo di emissione del fascio luminoso:

Ad ampio raggio 40-80°

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Con lampada:

no

Materiale (del corpo):

Acciaio Inox

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

138 lm

Alimentatore incluso:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Classe di protezione:

III

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Diametro esterno:

40 mm

Altezza / Profondità:

3 mm

Adatto per lampade di potenza:

1...1 W

Colore della luce:

Bianco

Corrente nominale:

350...350 mA

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

powerLED 2 W 630 mA. Bianco.60°. 3000K