LINEA LIGHT (ILED) - ILD92588W30 VIKY-Q 2 QU.ANTIABBAGL.1L 1W CROMO - 92588W30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP40
Colore del corpo - Cromo
Tensione nominale - 220...240 V
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8056534899247
Codice prodotto
ILD92588W30
Cod. produttore
92588W30
Produttore
LIA
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP40
Colore del corpo:
Cromo
Tensione nominale:
220...240 V
Con lampada:
sì
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
130 lm
Alimentatore incluso:
no
Altezza/profondità di installazione:
24.5 mm
Classe di protezione:
III
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Adatto per lampade di potenza:
1...1 W
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
40 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza:
40 mm
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no



