LINEA LIGHT (ILED) - ILD92593N15 VIKY-R 3 TO.ANTIABBAGL.1L 2W N.SPAZ - 92593N15
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP40
Colore del corpo - Nichel
Tensione nominale - 220...240 V
Con lampada - sì
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 174 lm
Confezione
1 PZ
EAN
8033913954100
Codice prodotto
ILD92593N15
Cod. produttore
92593N15
Produttore
LIA
Grado di protezione (IP):
IP40
Colore del corpo:
Nichel
Tensione nominale:
220...240 V
Con lampada:
sì
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
174 lm
Alimentatore incluso:
no
Altezza/profondità di installazione:
52 mm
Classe di protezione:
III
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Diametro esterno:
40 mm
Adatto per lampade di potenza:
2...2 W
Adatto per numero di lampade:
1
Colore della luce:
Bianco
Emissione luminosa:
Diretta
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no


