AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD92619N12 PER 2 2LED 2W BIANCO - 92619N12

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 348 lm

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada -

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534539501

Codice prodotto

ILD92619N12

Cod. produttore

92619N12

Produttore

LIA

Grado di protezione (IP):

IP66

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

348 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Materiale (del corpo):

Alluminio

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

no

Lunghezza:

80 mm

Larghezza:

80 mm

Classe di protezione:

III

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

40 mm

Emissione luminosa:

Diretta / indiretta

Colore della luce:

Bianco

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

LINEA LIGHT (ILED) modello PER 2 2LED 4W BIANCO, plafoniera / applique per illuminazione