LINEA LIGHT (ILED) - ILD92631C00 ELIN 5 TONDO 1 LED 5MM BIANCO - 92631C00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Colore del corpo - Bianco
Tensione nominale - 24...24 V
Con lampada - sì
Alimentatore incluso - no
Confezione
1 PZ
EAN
8033913959020
Codice prodotto
ILD92631C00
Cod. produttore
92631C00
Produttore
LIA
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
24...24 V
Con lampada:
sì
Alimentatore incluso:
no
Altezza/profondità di installazione:
24 mm
Classe di protezione:
III
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Vetro strutturato
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Diametro esterno:
20 mm
Adatto per lampade di potenza:
0.5...0.5 W
Adatto per numero di lampade:
1
Colore della luce:
Bianco
Emissione luminosa:
Diretta
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no