LINEA LIGHT (ILED) - ILD92672N70 QUARA65-QI 11 QUADRO 1LED 2W INOX - 92672N70

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Acciaio Inox
Con lampada - sì
Lampada - LED non sostituibile
Adatto per montaggio a parete - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8033913267132
Codice prodotto
ILD92672N70
Cod. produttore
92672N70
Produttore
LIA
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Adatto per montaggio a parete:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Alimentatore incluso:
no
Tipo di copertura:
Disco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Larghezza:
70 mm



