LINEA LIGHT (ILED) - ILD92930C15 LUMIL 21 4LED 2W ORIENTABILI BIANCO - 92930C15
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP45
Colore del corpo - Bianco
Tensione nominale - 220...240 V
Con lampada - sì
Materiale (del corpo) - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
8056534391598
Codice prodotto
ILD92930C15
Cod. produttore
92930C15
Produttore
LIA
Grado di protezione (IP):
IP45
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Alimentatore incluso:
no
Altezza/profondità di installazione:
86 mm
Classe di protezione:
III
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Diametro esterno:
87 mm
Adatto per lampade di potenza:
8...8 W
Emissione luminosa:
Diretta
Colore del riflettore:
Bianco
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no


