LINEA LIGHT (ILED) - ILD93128N60 BERET-2R 7 TONDO 1LED 2W INOX - 93128N60
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Lampada - LED non sostituibile
Tensione nominale - 220...240 V
Colore del corpo - Acciaio Inox
Altezza/profondità di installazione - 51 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033913265572
Codice prodotto
ILD93128N60
Cod. produttore
93128N60
Produttore
LIA
Grado di protezione (IP):
IP67
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Altezza/profondità di installazione:
51 mm
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Diametro esterno:
35 mm
Adatto per numero di lampade:
1
Alimentatore incluso:
no
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
no
Classe di protezione:
III
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
no


