LINEA LIGHT (ILED) - ILD93133N60 BERET-2Q 8 QUADRO 1LED 2W NIKEL SPA - 93133N60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 222 lm
Lampada - LED non sostituibile
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
8056534410701
Codice prodotto
ILD93133N60
Cod. produttore
93133N60
Produttore
LIA
Grado di protezione (IP):
IP67
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
222 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Nichel
Altezza/profondità di installazione:
44 mm
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Angolo di emissione del fascio luminoso:
Ad ampio raggio 40-80°
Alimentatore incluso:
no
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
no
Larghezza:
35 mm
Classe di protezione:
III
Corrente nominale:
630...630 mA
Indice di resa cromatica:
80-89
Lunghezza:
35 mm
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
sì



