LINEA LIGHT (ILED) - ILD93133W12 BERET-2Q 8 QUADRO 1LED 2W NIKEL SPA - 93133W12
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 162 lm
Lampada - LED non sostituibile
Tensione nominale - 220...240 V
Colore del corpo - Nichel
Confezione
1 PZ
EAN
8056534410794
Codice prodotto
ILD93133W12
Cod. produttore
93133W12
Produttore
LIA
Grado di protezione (IP):
IP67
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
162 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Nichel
Altezza/profondità di installazione:
51 mm
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Adatto per numero di lampade:
1
Alimentatore incluso:
no
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
no
Larghezza:
35 mm
Classe di protezione:
III
Lunghezza:
35 mm
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
no


