LINEA LIGHT (ILED) - ILD93140W60 BERET-2Q 9 QUADRO 1LED 2W INOX - 93140W60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Lampada - LED non sostituibile
Tensione nominale - 220...240 V
Colore del corpo - Acciaio Inox
Altezza/profondità di installazione - 51 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8020806000747
Codice prodotto
ILD93140W60
Cod. produttore
93140W60
Produttore
LIA
Grado di protezione (IP):
IP67
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Altezza/profondità di installazione:
51 mm
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Adatto per numero di lampade:
1
Alimentatore incluso:
no
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
no
Larghezza:
35 mm
Classe di protezione:
III
Lunghezza:
35 mm
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
no


