LINEA LIGHT (ILED) - ILD93141N30 BERET-F 6 1LED 2W CROMO - 93141N30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 174 lm
Lampada - LED non sostituibile
Tensione nominale - 220...240 V
Colore del corpo - Cromo
Confezione
1 PZ
EAN
8056534414075
Codice prodotto
ILD93141N30
Cod. produttore
93141N30
Produttore
LIA
Grado di protezione (IP):
IP67
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
174 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Cromo
Altezza/profondità di installazione:
46 mm
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Diametro esterno:
30 mm
Alimentatore incluso:
no
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
no
Classe di protezione:
III
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
no



