AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD93141W00 BERET-F 6 1LED 2W CROMO - 93141W00

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 162 lm

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Colore del corpo - Cromo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534414150

Codice prodotto

ILD93141W00

Cod. produttore

93141W00

Produttore

LIA

Grado di protezione (IP):

IP67

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

162 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Cromo

Altezza/profondità di installazione:

46 mm

Con lampada:

Regolabile:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Diametro esterno:

30 mm

Alimentatore incluso:

no

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

no

Classe di protezione:

III

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

no

LINEA LIGHT (ILED) modello SUELO-R 160 1LED 2W CROMO, faretto calpestabile per illuminazione