LINEA LIGHT (ILED) - ILD93566N30 ILAMT 3 CUBETTO 1LED 2W BIANCO - 93566N30
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Colore del corpo - Bianco
Tensione nominale - 220...240 V
Con lampada - sì
Alimentatore incluso - no
Confezione
1 PZ
EAN
8056534460478
Codice prodotto
ILD93566N30
Cod. produttore
93566N30
Produttore
LIA
Grado di protezione (IP):
IP44
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Con lampada:
sì
Alimentatore incluso:
no
Altezza/profondità di installazione:
26 mm
Classe di protezione:
III
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Adatto per lampade di potenza:
2...2 W
Adatto per numero di lampade:
1
Larghezza:
30 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza:
30 mm
Colore del riflettore:
Bianco
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no


