AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD93566W10 ILAMT 3 CUBETTO 1LED 2W BIANCO - 93566W10

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con lampada -

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 127 lm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534460522

Codice prodotto

ILD93566W10

Cod. produttore

93566W10

Produttore

LIA

Grado di protezione (IP):

IP44

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada:

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

127 lm

Alimentatore incluso:

no

Altezza/profondità di installazione:

26 mm

Classe di protezione:

III

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Adatto per lampade di potenza:

2...2 W

Adatto per numero di lampade:

1

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

30 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza:

30 mm

Colore del riflettore:

Bianco

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Faretto da incasso a molle per controsoffitto o con controcassa. Corpo in ottone. Colore: Bianco. Lampada: 1LED 2W 127Lm bianco caldo. Ottica: 10°.