LINEA LIGHT (ILED) - ILD93605W25 XENIA 2.0 4 12L ON/OF.L1230 IP66 AN - 93605W25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8056534977044
Codice prodotto
ILD93605W25
Cod. produttore
93605W25
Produttore
LIA
Elementi lineari a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Elliptical, è composta da 12 LED powerled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di2812 lm, con un'efficienza nominale di 117.2 lm/W. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore alluminio anodizzato, ottenuta tramite anodizzazione 20 µm. Il grado di protezione è IP66; il peso complessivo è di 1.4 kg. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 24 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta.



