LINEA LIGHT (ILED) - ILD94138N30 ZALEX 2 9LED 2W S/ALIM.INOX - 94138N30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1998 lm
Lampada - LED non sostituibile
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
8056534509085
Codice prodotto
ILD94138N30
Cod. produttore
94138N30
Produttore
LIA
Grado di protezione (IP):
IP67
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1998 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Altezza/profondità di installazione:
84 mm
Con lampada:
sì
Regolabile:
sì
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A medio raggio 20-40°
Diametro esterno:
149 mm
Alimentatore incluso:
no
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
sì
Classe di protezione:
III
Carico massimo:
5000 kg
Corrente nominale:
630...630 mA
Indice di resa cromatica:
80-89
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
sì



