LINEA LIGHT (ILED) - ILD94415W07 FASIM2 12 13W FISSO C/ALI.INOX ASYM - 94415W07

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1400 lm
Lampada - LED non sostituibile
Tensione nominale - 220...240 V
Colore del corpo - Acciaio Inox
Confezione
1 PZ
EAN
8056534594821
Codice prodotto
ILD94415W07
Cod. produttore
94415W07
Produttore
LIA
Grado di protezione (IP):
IP67
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1400 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Altezza/profondità di installazione:
111 mm
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Distribuzione luminosa:
Asimmetrica
Alimentatore incluso:
sì
Materiale del diffusore:
Vetro strutturato
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
no
Larghezza:
180 mm
Classe di protezione:
I
Lunghezza:
180 mm
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
no